Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarta Värmebeständiga Handskar Svarta | AB2XCZ 1PHG6

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarta Värmebeständiga Handskar Svarta

Finns i lager
Artikel: AB2XCZ Modell: HW6X-05-XLKorsreferens: 1PHG6

Få det Maj 14, Tisdag
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
967SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständiga handskar
BeläggningNylon
Beläggning FinishStrukturerad
FärgSvart
ManschettenGatlopp
KlippClute
Fodermaterialofodrad
MaterialKevlar (R)
Max. Temp.600 grader F
StorlekXL
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod6216005820
URSPRUNGSLANDID

Produktinformation:

    • Perfekt för svetsning, glasblåsning, metallbearbetning och monteringstjänster inom gjuterier, högtemperaturfordon, keramik och keramik
    • Gjuten silikongummipalm med Kovenex-foder för att motstå skär, krympningar, punkteringar, slipmedel, oljor och vatten
    • Andningsbar och flexibel konstruktion med gummierat knogskydd och en förlängd manschett för överlägsen komfort
    • Silikonlaminerade fingersidoväggar för extremt värmeskydd i kritiska arbetsmiljöer

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD HW6X-02-S Värmebeständiga handskar Svart S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3 HW6X-02-SS967SEK
IRONCLAD HW6X-03-M Värmebeständiga handskar Svart M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM967SEK
IRONCLAD HW6X-04-L Värmebeständiga handskar Svart L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL967SEK
IRONCLAD HW6X-06-XXL Värmebeständiga handskar Svart 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarta Värmebeständiga Handskar Svarta
967SEK /enhet