Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1899946 Insert Bit 1/4 x 1 Inch T25 Point PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Insert Bit 1/4 x 1 Inch T25 Point PK20

Finns i lager
Artikel: AH2YTC Modell: 1899946Korsreferens: 30TF38

Få det Maj 7, Tisdag
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
377SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilTorx (R)
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
PunktstorlekT25
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Insert Bit 1/4 x 1 Inch T25 Point PK20
377SEK /packa