Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32Size, 25Pk | AC2UDK 2MVF6

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 sprintstift, stål, 0.250 X 25/32 storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AC2UDK Modell: 11-SAE3Korsreferens: 2MVF6
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
139SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd25 / 32 "
Material1010/1018 Stål
Total längd49 / 64 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 sprintstift, stål, 0.250 X 25/32 storlek, 25pk
139SEK /packa