Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 15-017 Clevis Pin, 18-8 Stainless Steel, 0.250 X 1/2 Size, 10Pk | AC3WXF 2XAV8

ITW BEE LEITZKE 15-017 Clevis Pin, 18-8 rostfritt stål, 0.250 X 1/2 storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AC3WXF Modell: 15-017Korsreferens: 2XAV8

Få det Maj 22, Onsdag
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-017 Clevis Pin, 18-8 rostfritt stål, 0.250 X 1/2 storlek, 10Pk
169SEK /packa