JAMCO LO448-P5 Orderplockning Lagervagn 3 hyllor 400 Lb. Kapacitet | AA7KXG 16C425

JAMCO LO448-P5 Orderplockning Lagervagn 3 hyllor 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7KXG Modell: LO448-P5Korsreferens: 16C425

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeställningslager
Kapacitet per hylla400 lb.
Caster Dia.5"
Hjulmaterialuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor12 "
FinishPulverlack
Mätare12
HandleTubular
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor3
Totala höjden39 "
Total längd63 "
Total bredd37 "
Hylllängd48 "
Hylltyplipped
Hyllbredd36 "
Skrivhylla dimensioner12 "W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.15
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareKapacitet per hyllaCaster Dia.LastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JAMCO CO348-P6 Beställningslagervagn 3 hyllor 1000 lb Kapacitet | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "14 251 kr
JAMCO DO236-P6 Beställningslagervagn 4 hyllor 750 lb Kapacitet | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb.6"3000 lb.460 "51 "25 "14 437 kr
JAMCO DO248-P6 Beställningslagervagn 4 hyllor 750 lb Kapacitet | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "12 350 kr
JAMCO DO260-P6 Beställningsplockvagn 4 hyllor 750 lb Kapacitet | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb.6"3000 lb.460 "75 "25 "22 743 kr
JAMCO DO348-P6 Beställningslagervagn 4 hyllor 750 lb Kapacitet | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "13 125 kr
JAMCO EO236-P6 Beställningsplockvagn 5 hyllor 600 lb Kapacitet | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "21 327 kr
JAMCO EO248-P6 Beställningslagervagn 5 hyllor 600 lb Kapacitet | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "23 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO LO448-P5 Orderplockning Lagervagn 3 hyllor 400 Lb. Kapacitet
12 239 kr /enhet