JET TOOLS 354020 Borrpress med kugghjul 10 tum 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Borrpress med växellåda 10 tums 230v

Artikel: AA8GVY Modell: 354020Korsreferens: 18F197
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

77 976 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Basstorlek26 "x 18"
Kapacitet Gjutjärn1-1 / 2 "
Kapacitet stål1-1 / 4 "
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
VäxeltypVäxelhuvud
Hz60
Max. Spindel till bas44-15 / 16 "
Motor HP2
Antal hastigheter12
Övergripande djup24 "
Totala höjden71 "
Total bredd32 "
Fas3
Quill Dia.3"
Spindelhastighet60 till 3000
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord30-1 / 2 "
Spindelresor5"
Svänga20 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan23/4" 19-1/2"
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 316.61
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8465950060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354020 Borrpress med växellåda 10 tums 230v
77 976 kr /enhet