JET TOOLS 414478 Horisontell bandsåg 2hk 230/460 V | AD4QKB 42W921

JET TOOLS 414478 Horisontell bandsåg 2hk 230/460 V

Artikel: AD4QKB Modell: 414478Korsreferens: 42W921
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

106 741 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC8.0
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Skärkapacitet Rektangel9 "x 16"
Kapkapacitet rund10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "
HP2
Hz60
Max. Bladlängd135 "
Max. Knivbredd. 035 "
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup75.5 "
Totala höjden41 "
Total bredd33 "
Fas3
RPM1725
Hastigheter100 till 350
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 437.85
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)191.77
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GWL 18F211 414468172018/990 grader145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "77 384 kr
JET-VERKTYG 413460 Horisontell bandsåg torr 115 / 230v 1 hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 och 90 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "39 836 kr
JET TOOLS 414473 Horisontell bandsåg våt 230v 2 hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 grader82/132/210/330 fpm230268 "43 "93 326 kr
JET TOOLS 414450 Horisontell bandsåg våt 115 / 230v 1-1 / 2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grader82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "64 220 kr
JET TOOLS 414461 Horisontell bandsåg torr 115v 1/2 hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 grader till 45 grader85/125/200 fpm1151/237 "37 "19 535 kr
JET TOOLS 414472 Horisontell bandsåg våt 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "104 969 kr
RFQ
JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "236 735 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414478 Horisontell bandsåg 2hk 230/460 V
106 741 kr /enhet