JET TOOLS 577101 Bänkkvarn 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215

JET TOOLS 577101 Bänkkvarn 6 x 3/4

Finns i lager
Artikel: AA8GWQ Modell: 577101Korsreferens: 18F215

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps3.5
Arbor Storlek1 / 2 "
Grit36 och 60
HP1/2
Hz60
SvagtNej
Ingen belastning RPM3450
Totala höjden8.88 "
Total längd17.25 "
Fas1
Spänning115
Hjuldiameter6"
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.19
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8460908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Dammsamling (nej)
    • Avgasportstorlek (1-1 / 2 ")
    • Wheels Center-Center (14-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterAmpsArbor StorlekHjulbreddGritHPIngen belastning RPMTotala höjdenPris
JET TOOLS 577102 Bänkkvarn 8 tum 115v 3450 Max varv / min | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 och 601345011.25 "6 256 kr
JET TOOLS 577103 Bänkkvarn 10 tum 1725 rpm | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 och 461.5172513 "12 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 577101 Bänkkvarn 6 x 3/4
4 890 kr /enhet