JET TOOLS 577103 Bänkkvarn 10 tum 1725 rpm | AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Bänkslipmaskin 10 tum 1725 varv / min

Finns i lager
Artikel: AA8GWT Modell: 577103Korsreferens: 18F217

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps5.0
Arbor Storlek1"
Grit24 och 46
HP1.5
Hz60
SvagtNej
Ingen belastning RPM1725
Totala höjden13 "
Total längd24.5 "
Fas1
Spänning115
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.17
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)61.98
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8460908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

JET 577103 bänkslipmaskin är idealisk för slipning av mejslar, skruvmejslar och borr; ta bort överflödig metall och jämna till metallytor.

Funktioner:

  • Den har en bevakad vippbrytare för manövrering och kontroll av bänkslipmaskinen.
  • Denna 10-tums bänkslipmaskin har helt inneslutna och försmorda kullager för låg friktion.
  • Den erbjuder fina och grova förglasade slipskivor för precisionsslipning.
  • Denna JET Tools-enhet har en justerbar ögonskydd för att förhindra ögonen från gnistor.
  • Den är utrustad med gjutjärnsskydd och dammrännor för att förhindra att bitar av slipskivan skadar närliggande arbetare.
  • Denna bänkslip har ett verktygsstöd som kan justeras till olika vinklar, vilket gör det enkelt att få den perfekta vinkeln för arbetsstycket.

Kompatibla tillbehör:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är maximal hjulhastighet för JET 577103 bänkslipmaskin?

A. 1725 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterAmpsArbor StorlekHjulbreddGritHPIngen belastning RPMTotala höjdenPris
JET TOOLS 577101 Bänkkvarn 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 och 601/234508.88 "4 890 kr
JET TOOLS 577102 Bänkkvarn 8 tum 115v 3450 Max varv / min | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 och 601345011.25 "6 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 577103 Bänkslipmaskin 10 tum 1725 varv / min
12 333 kr /enhet