JOBOX 1403980 Lådförvaring, Långt golv, 3 lådor, 50 x 36 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKJ 1FEH5

JOBOX 1403980 Lådförvaring, långt golv, 3 lådor, 50 x 36 x 6 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKJ Modell: 1403980Korsreferens: 1FEH5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd6"
Längd50 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor3
FörpackningBoxed
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX förvaringsfack för lastbilar/skåpbilar har aluminiumkonstruktion och är lätta för enkel rörlighet. Den ger hållbarhet för att klara tunga belastningar på över- och insidan av lådor.

Funktioner:

  • Har extruderade kraftiga glid som möjliggör enkel öppning och stängning av lådor. Den kan bära upp till 75 lb belastning. (per låda).
  • Har slitstarka spärrar som automatiskt låser enheten när den stängs.
  • Integrerad med stift för att förhindra att lådor rullar av glidarna när de öppnas.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX Rörliga avdelare: Dessa plastavdelare används för att anpassa papperskorgar i olika storlekar i denna lådförvaring för förvaring av små och stora verktyg, tillbehör och delar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är måtten på JOBOX 1403980?

S. Måtten på denna JOBOX 1403980 lådförvaring är 36 x 6 x 50 (B x H x L).

F. Vad är användningen av avrullande glidskivor i den här enheten?

A. Rullglidar har en rullmekanism som gör det enkelt att ta bort och installera lådor genom att enkelt placera enheten på dem. Rullglidar är ett billigt alternativ till kullagrade glider.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1401980 Lådförvaring, Långt golv, 1 låda, 50 x 12 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Spärr75 lb.Silver9 036 kr
JOBOX 1402980 Lådförvaring, Långt golv, 2 lådor, 50 x 24 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Spärr75 lb.Silver15 028 kr
JOBOX 1404980 Lådförvaring, Långt golv, 4 lådor, 50 x 48 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Spärr75 lb.Silver29 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1403980 Lådförvaring, långt golv, 3 lådor, 50 x 36 x 6 tum, silver, aluminium
22 063 kr /enhet