JOBOX 1401980 Lådförvaring, Långt golv, 1 låda, 50 x 12 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKG 1FEH3

JOBOX 1401980 Lådförvaring, långt golv, 1 lådor, 50 x 12 x 6 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKG Modell: 1401980Korsreferens: 1FEH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd6"
Längd50 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.97
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Jobox 1401980 förvaringslåda för lastbil / skåpbil är utformad för att optimera golvytan genom att hålla verktygen säkra. Den används i minibussar, servicebilar, stadsjeepar och husbilskällare.

Funktioner:

  • Denna låda är gjord av aluminium för enkel rörlighet och tål tunga belastningar inuti och ovanpå lådan.
  • Denna enhet har stift för att motstå att den rullar av glidarna.
  • Den är utrustad med flyttbara avdelare för att anpassa lådutrymmet.

Vanliga frågor och svar:

F. Håller Jobox 1401980 förvaringslåda för lastbil/skåpbil innehållet säkert?

A. Den har spärrar som låser lådorna automatiskt när de stängs.

F. Vilken betydelse har kullagrade lådor i Jobox 1401980 lastbils-/skåpbilsförvaringslådor?

A. Denna låda har extruderade kullagrade lådglidar som kan bära laster upp till 75 lb per låda.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1402980 Lådförvaring, Långt golv, 2 lådor, 50 x 24 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Spärr75 lb.Silver15 196 kr
JOBOX 1403980 Lådförvaring, Långt golv, 3 lådor, 50 x 36 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Spärr75 lb.Silver19 223 kr
JOBOX 1404980 Lådförvaring, Långt golv, 4 lådor, 50 x 48 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Spärr75 lb.Silver26 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1401980 Lådförvaring, långt golv, 1 lådor, 50 x 12 x 6 tum, silver, aluminium
9 266 kr /enhet