Jobox 1402980 förvaringslåda för lastbil / skåpbil är utformad för att optimera golvytan genom att hålla verktygen säkra. Den används i minibussar, servicebilar, stadsjeepar och husbilskällare.
Funktioner:
- Denna låda är gjord av aluminium för enkel rörlighet och tål tunga belastningar inuti och ovanpå lådan.
- Den är utrustad med flyttbara avdelare för att anpassa inuti utrymmet.
- Denna låda har stift för att förhindra att den rullar av glidarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har kullagrade lådor i Jobox 1402980 lastbils-/skåpbilsförvaringslådor?
A. Denna låda har extruderade kullagrade lådglidar som kan bära laster upp till 75 lb per låda.
F. Håller Jobox 1402980 förvaringslåda för lastbil/skåpbil innehållet säkert?
A. Den har spärrar som låser lådan automatiskt när den stängs.
Q. Is this Jobox 1402980 drawer storage weatherproof?
A. Yes, it can withstand harsh environmental conditions and is suitable for both indoor and outdoor use. It is constructed from durable materials and features weather-resistant seals to protect from moisture, dust and other elements.
Q. Can I store wider equipment in drawer storage?
A. Raptor Supplies erbjudanden Jobox 1404980 drawer with a width of 48 inches to accommodate wider equipment.