JOBOX 1404980 kraftig aluminiumlådförvaring är idealisk för användning i minibussar, stadsjeepar, servicehytter eller husbilskällare. Den har tre staplade konfigurationer med mångsidiga avdelare för att möjliggöra enkel segmentering av verktyg, tillbehör eller delar.
Funktioner:
- Har kraftiga lådglidar för att förhindra skador på lådan när den öppnas/stängs. Stöder en belastning på maximalt 75 lb (per låda).
- Levereras med 0.125 gauge aluminiumtopp som kan bära upp till 200 lb belastning per sq.ft.
- Har en tumkontrolllådspärr som öppnas enkelt och fäster lådorna ordentligt.
- Integrerad med stiftfrigöringslådor för att göra det enkelt att ta bort lådan.
- Har en kraftig aluminiumkonstruktion som är lätt för enkel rörlighet och är tillräckligt hållbar för att tåla tunga belastningar.
Kompatibla tillbehör:
- JOBOX Invändiga avdelare av plast: Dessa flexibla avdelare används med dessa lådor för att möjliggöra anpassningsbara lagerkonfigurationer enligt lagringsbehov.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är strängpressade lådglidar?
A. Extruderade lådglidar är långsträckta materialstycken som har rullar för att lätt kunna skjuta lådorna och förhindra skador.
F. Vilket material är lådöverdelen gjord av?
S. Golvlådans förvaring är gjord av slitstarkt och lätt aluminium med slitbanefinish för att öka greppet, vilket gör enheten säkrare för att placera tunga laster när skåpbilen/lastbilen är i rörelse.
F. Hur fungerar låssystemet i lådförvaringssystemet?
A. JOBOX lådförvaringssystem har en tumkontrolllådspärr som öppnas enkelt med minimal ansträngning.