JOBOX 792980 underbäddslåda i rännastil är designad för att skydda tunga verktyg och utrustning. Gångjärn av industrikvalitet, dörrkontakter med snabbkoppling och tryckknappslåssystem ger tillförlitlighet och mångsidighet.
Funktioner:
- Den har robusta stålgångjärn för att låta dörren falla ner när kablarna släpps.
- Den levereras med belagda flygplanskablar med snabbkoppling för att tillåta dörren att falla ned för enkel åtkomst till utrustning och verktyg.
- Denna låda har ett låsskydd som förstärker dörren för överlägsen styrka och skyddar låskomponenterna mot skador.
- Den är utrustad med ett trepunktslåssystem och ett roterande T-handtag för enkel åtkomst och förbättrad säkerhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna produkt användas för både inomhus- och utomhusapplikationer?
S. Ja, JOBOX 792980 har stålkonstruktion för styrka och styvhet. Den är belagd med vit pulverfinish för ökad seghet och korrosionsbeständighet, vilket gör den idealisk för alla typer av miljöförhållanden.
F. Vad används ett kamlås till?
A. Underbäddslådor är integrerade med förstärkta kamlås för att förhindra stöld av verktyg och utrustning.
F. Vad är tryckknappslås?
A. Tryckknappslås är mekaniska lås som erbjuder bekvämligheten med nyckelfri passerkontroll för stöldskydd.