Jobox 822990 Säkerhetsburk av typ 2 används i applikationer för olja och gas, kemikalier, fordon, tillverkning och underhåll och reparationer för påfyllning, transport och hällning av bensin och brandfarliga vätskor. Denna rödfärgade säkerhetsburk har en lagringskapacitet på 2 liter.
Funktioner:
- Jobox 822990 Typ 2 säkerhetsburk har två öppningar, en för fyllning och en annan för hällapplikationer.
- Hällhålet är försett med en slang för att förhindra stänk eller spill under hällning.
- Denna Crescent Jobox säkerhetsburk är utrustad med ett robust stålrörshandtag för att enkelt bära enheten.
- Dess fjäderbelastade, packade lock förhindrar ångor från att komma ut eller lagrade vätskor från att spilla genom att täta automatiskt efter att handtaget släppts.
- Denna säkerhetsburk har en säkerhetsetikett med hög synlighet för att indikera potentiella faror och säkerhetsinstruktioner.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är denna Jobox 822990 typ 2 säkerhetsburk gjord av?
S. Den här säkerhetsburken av typ 2 har en konstruktion av terneplåtsstål för hög styvhet och förbättrad korrosionsbeständighet under svåra förhållanden.
F. Vad är skillnaden mellan en typ 1 och en typ 2 säkerhetsburk?
A. Säkerhetsburkar av typ I är utrustade med en enda öppning för både fyllning och utmatning av vätskor. Säkerhetsburkar av typ II har två öppningar, en för fyllning och en för att hälla innehåll. Användare måste ansluta en tratt för att hälla upp det lagrade innehållet från säkerhetsburkar av typ 1 och säkerhetsburkar av typ 2 kommer med en hällslang för exakta operationer.
F. Vad är användningen av färgkodning på dessa säkerhetsburkar?
S. Färgkodning av säkerhetsburkar tillåter användare att snabbt identifiera, organisera och separera lagrade vätskor och förhindra korskontaminering och olyckor. Gulfärgade burkar är lämpliga för förvaring av diesel, medan rödfärgade burkar lagrar färg, bläck eller mycket brandfarliga vätskor som bensin.
F. Hur denna säkerhet kan förhindra antändning i dess lagrade innehåll?
S. Den här Jobox 822990 säkerhetsburkens zinkpläterade flamskydd och hällslangens gnisttåliga mässingsspets förhindrar extern antändning under hällning eller fyllning.