Jobox PAC1589002 crossover lastbilslåda är idealisk för förvaring av små verktyg och utrustning som elektriska borrar, tänger och fräsar för fordonsunderhåll, MRO och byggapplikationer. Jobox lastbilslådor kan monteras på lastbilens räcken.
Funktioner:
- Jobox PAC1589002 förvaringslåda har RSL-laminerat styvt strukturellt lockbolster för hög hållfasthet och breda toppboxflänsar för hållbarhet.
- Den har en förvaringslåda med 4 fack, säkerställer organiserad förvaring och har inbyggda förvaringsfack på båda sidor för förvaring av små tillbehör.
- Den har ett lock som är låsbart från förarsidan som är åtkomligt för hämtning från båda ändar.
- Den levereras med ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem för idiotsäker spärr och stängning varje gång.
- Den har självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida samtidigt som den låses i Gear-Lock-spärren för maximal säkerhet.
- Den levereras med en låskonsol i full bredd för att motstå lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den har Armor-Brite pulverlack för hög nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att locket på denna Jobox PAC1589002 lastbilslåda tappar under lastning?
S. Denna förvaringslåda kommer med självresande lock med dubbel gasfjäderaktivering. När det öppnas förblir locket på plats för att möjliggöra handsfree lastning / lossning med säkerhet.
F. Är denna Jobox PAC1589002 lastbilslåda vattentät?
S. Ja, denna crossover-lastbilslåda kommer med ett fullängdslock med pulverlackerad finish, vilket gör att lådan tål enstaka vattenstänk.
F. Hur förhindrar man att denna Jobox PAC1589002 crossover lastbilslåda glider?
A. Under installationen måste det säkerställas att lastbilsboxen placeras på sängräcken närmast lastbilens hytt. Lådans breda sidoarmar förhindrar att lastbilslådan lossnar / glider efter placering.