Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 Inch Tube Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BKD 1WTA3

JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tums rör Ytterdiameter Grå - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4BKD Modell: PM100822S-PK10Korsreferens: 1WTA3

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 472 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar grenutslagsplats
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypRör x Rör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM100421S-PK10 Branch Tee 5/32 Inch Tube Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10Acetal sampolymerGråRör x Rör x MNPT1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "101 282 kr
JOHN GUEST PI100621S-PK10 Gren T-shirt 3/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10Acetal sampolymerGråRör x Rör x MNPT1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "101 307 kr
JOHN GUEST PI100821S-PK10 Grenuttag 1/4 tums rör ytterdiameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 416 kr
JOHN GUEST PI100822S-PK10 Grenuttag 1/4 tum rör Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BKC 1WTA2 PI100822S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 418 kr
JOHN GUEST PI101222S-PK10 Branch Tee 3/8 Inch Tube Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 686 kr
JOHN GUEST PI100223S-PK10 Grenuttag 3/8 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 759 kr
JOHN GUEST PI101623S-PK10 Grenuttag 1/2 tums rör Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BKG 1WTA6 PI101623S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 2 "102 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 tums rör Ytterdiameter Grå - förpackning om 10
1 472 kr /packa