Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PP221208E Plug-In armbåge, polypropen, Push-to-Connect x rörstam, 1/4 tum x 3/8 tum tub OD | CR6AEU 400L47

JOHN GUEST PP221208E Plug-in armbåge, polypropen, Push-to-Connect x rörstam, 1/4 tum x 3/8 tum tub OD

Finns i lager
Artikel: CR6AEU Modell: PP221208EKorsreferens: 400L47

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgArtikelStam ODTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM0804S-PK10 Plugg 5/32 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BHX 1WRX1 PM0804S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt5 / 32 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten-10159SEK
JOHN GUEST PI0806S-PK10 Plugg 3/16 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BHY 1WRX2 PI0806S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt3 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten-10154SEK
JOHN GUEST PI0808S-PK10 Plug 1/4 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BHZ 1WRX3 PI0808S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10199SEK
JOHN GUEST PM0808S-PK10 Plugg 5/16 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BJA 1WRX4 PM0808S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt5 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "10260SEK
JOHN GUEST PI0812S-PK10 Plugg 3/8 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BJB 1WRX5 PI0812S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "10324SEK
JOHN GUEST PI0816S-PK10 Plugg 1/2 tum rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BJC 1WRX6 PI0816S-PK10Acetal sampolymerGråKontakt1 / 2 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 2 "10483SEK
JOHN GUEST PP0808W-PK10 Plug Tube Ytterdiameter 1/4 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4BPJ 1WTP1 PP0808W-PK10polypropylenWhiteKontakt1 / 4 "9 grader till 150 grader F.-10198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PP221208E Plug-in armbåge, polypropen, Push-to-Connect x rörstam, 1/4 tum x 3/8 tum tub OD
1 009 kr /packa