Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC

Finns i lager
Artikel: AH4VBP Modell: F261MAH-V01CKorsreferens: 35LZ21
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
5 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body MaterialPlast med paddel i rostfritt stål
ComplianceUL, CE, RCM-kompatibel
Anslutningsstorlek1 MNPT
Kontaktbetyg16A @ 120 VAC - Full last
Flödeshastighet2.5 gpm till 760 gpm
Max. Omgivningstemperatur140
Max. Flöde GPM760
Max. Vätsketemp.250
Max. HP1
Max. Tryck290
Min. Omgivningstemperatur-40
Min. Flödeshastighet2.5
Min. Vätsketemp.-20
Växla kapslingNEMA 4
Byt typSPDT
TypStandardflöde
Spänning24V-230V
Vättade materialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Konstruerad för att övervaka vätskeflödet i ledningar som transporterar vatten, etylenglykol eller andra icke farliga vätskor
    • NEMA 4-kapsling för att ge dammskydd i inomhus- och utomhusapplikationer
    • UL, CE och RCM-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 468 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 480 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Flödesbrytare | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 490 kr
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025015 770 kr
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 492 kr
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flödesbrytare, Typ 3R-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm140 grader250 grader13 975 kr
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 Deg. F250 Deg. F1 hk5 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC
5 422 kr /enhet