Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBK 35LZ15

JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Flödesbrytare

Finns i lager
Artikel: AH4VBK Modell: F261MEH-V01CKorsreferens: 35LZ15
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
5 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body MaterialPlast med paddel i rostfritt stål
ComplianceUL, CE, RCM-kompatibel
Anslutningsstorlek1/2 FNPT x 1/2 FNPT
Kontaktbetyg16A @ 120 VAC - Full last
Flödeshastighet0.6 gpm till 17 gpm
Max. Omgivningstemperatur140
Max. Flöde GPM17
Max. Vätsketemp.250
Max. HP1
Max. Tryck290
Min. Omgivningstemperatur-40
Min. Flödeshastighet0.6
Min. Vätsketemp.-20
Växla kapslingNEMA 4
Byt typSPDT
TypLågt flöde
Spänning24V-230V
Vättade materialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 468 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 480 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Flödesbrytare | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 490 kr
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 492 kr
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flödesbrytare, Typ 3R-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm140 grader250 grader13 975 kr
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 Deg. F250 Deg. F1 hk5 781 kr
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm14025015 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Flödesbrytare
5 770 kr /enhet