JOHNSON CONTROLS Flödesomkopplare


Filter
Kroppsmaterial: Plast med paddel i rostfritt stål , Efterlevnad: UL, CE, RCM-kompatibel , Kopplingstyp: MNPT , Switch Typ: SPDT , Använd med: Vätskor , Spänningsvärde: 4-120V , blött material: Viton
StilModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris (ex moms)
A
F261MEH-V01C
Lågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025015 770 SEK
A
F261KEH-V01C
Lågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 468 SEK
A
F261KFH-V02C
Lågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 490 SEK
B
F261KFH-V01C
Lågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 480 SEK
A
F261MFH-V01C
Lågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 492 SEK
A
F261KAH-V01C
Standardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm140 grader250 grader13 975 SEK
A
F261MAL-V01C
Standardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 781 SEK
C
F261MAH-V01C
Standardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm14025015 422 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?