Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flödesbrytare, Typ 3R-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flödesbrytare, typ 3R-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC

Finns i lager
Artikel: AH4VBM Modell: F261KAH-V01CKorsreferens: 35LZ18
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
3 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body MaterialPlast med paddel i rostfritt stål
ComplianceUL, CE, RCM-kompatibel
Anslutningsstorlek1 MNPT
Kontaktbetyg16A @ 120 VAC - Full last
Flödeshastighet2.5 gpm till 760 gpm
Max. Omgivningstemperatur140 grader
Max. Flöde GPM760
Max. Vätsketemp.250 grader
Max. HP1
Max. Tryck290
Min. Omgivningstemperatur-40 grader
Min. Flödeshastighet2.5
Min. Vätsketemp.-20 grader
Växla kapslingNEMA 3R
Byt typSPDT
TypStandardflöde
Spänning24V-230V
Vättade materialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Johnson Controls F261KAH-V01C vätskeflödesbrytare konstruerad för reglering av vätskeledningarna som bär etylenglykol, olja, vatten och icke farliga vätskor
    • Viton-membran för att motstå vätsketemperaturer upp till 250 grader F och ett NEMA 3R-märkt polykarbonathölje för skydd mot tuffa industriella förhållanden
    • UL-listad, CE-certifierad och RCM-kompatibel
    • Perfekt för applikationer med rörstorlekar som är lika med eller större än 1 tum

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 099 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 076 kr
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Flödesbrytare | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 217 kr
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C Flödesbrytare | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025015 697 kr
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Flödesbrytare | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 298 kr
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 Deg. F250 Deg. F1 hk5 766 kr
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flödesbrytare, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm14025014 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flödesbrytare, typ 3R-kapsling, 1, 2, 3 och 6 tums SS-paddlar, SPDT, 24V-240 VAC
3 829 kr /enhet