Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEP 41P464

JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Flytande ställdon 18 Vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HEP Modell: M9102-IGA-2SKorsreferens: 41P464
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
1 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-3 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd2"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning2.6 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2.6 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypFlyter med Timeout
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)30
Vridmoment18 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
SpänningAC 24
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 221 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 319 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 253 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 475 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"965SEK
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 497 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-3S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Flytande ställdon 18 Vridmoment
1 569 kr /enhet