Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Flytande ställdon 70 Moment | AD4HKB 41P572

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 flytande ställdon 70 vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HKB Modell: M9208-AGA-2Korsreferens: 41P572
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
4 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning7.9 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP8 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypFlytande
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)150
Vridmoment70 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 307 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 319 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 389 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 727 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 635 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 033 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 flytande ställdon 70 vridmoment
4 114 kr /enhet