SQUARE D QOB335-1021 Mini Circuit Breaker, 3P, 35A, 10kAIC at 240V, 3 Phase | CE6HRT

SQUARE D QOB335-1021 Ministrömbrytare, 3P, 35A, 10kAIC vid 240V, 3-fas

Artikel: CE6HRT Modell: QOB335-1021

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps35
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB335-1021 strömbrytare lämplig för användning med NQ Series panelkort för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd
    • Visi-Trip-indikator för att visa utlöst status för brytaren och plug-on neutral design för enkel installation i trånga utrymmen
    • Termisk magnetisk utlösning för att omedelbart reagera på kraftiga strömstötar men undvika att snubbla vid mild överbelastning
    • Har en anslutning för tryckplatta som stöder 14 - 8 AWG koppar-/aluminiumtrådar
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB335-1021 Ministrömbrytare, 3P, 35A, 10kAIC vid 240V, 3-fas