Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim (f) npt 1/2 | AD4HQK 41P713

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Kulventil 2-vägs rostfritt stål trim (f) npt 1/2

Finns i lager
Artikel: AD4HQK Modell: VG1245ANKorsreferens: 41P713

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelH VAC kontrollkulventil
Avstängningstryck200 psi
Volymkoefficient11.7
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup2.5 "
Höjd1.875 "
MaterialRostfritt stål trim
Max. Vattentemp.284 grader F
KraftkällaElektrisk ställdon
Säkert ångtryck15 med termisk distans
Säker arbetstryck580
Ventiltyp2-Way
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Endast ventil / ställdon ingår (endast ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekDjupHöjdVentiltypBreddPris
JOHNSON CONTROLS VG1245AD Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim (f) npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 404 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245AE Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim (f) npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 347 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245AF Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim (f) npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 332 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245AG Kulventil 2-vägs rostfritt stål trim (f) npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 346 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245AL Kulventil 2-vägs rostfritt stål trim (f) npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 234 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245BG Kulventil 2-vägs rostfritt stål trim (f) npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "2 248 kr
JOHNSON CONTROLS VG1245BL Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim (f) npt 3/4 | AD4HQM 41P715 VG1245BL7.43 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Kulventil 2-vägs rostfritt stål trim (f) npt 1/2
1 412 kr /enhet