Kolfilter förhindrar ångor av flyktiga organiska föreningar från att släppas ut i luften. Rörkopplingar säkrar avloppsrör till kolv ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera en stängd lock Designad för att samla in avfall från en eller flera HPLC-maskiner, VaporTrap-system inkluderar kolavgasfilter för att fånga upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel, vilket skyddar arbetare från att andas in farliga ångor. Den stängda, läckagesäkra systemdesignen hjälper till att eliminera spill och ger ett effektivt sätt att kassera flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikaliebeständig EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den ergonomiskt utformade HDPE-kajen har stora övre handtag för ett fullt handgrepp, tydliga graderingsmärken med ?5 % noggrannhet och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar en HDPE-kåpa, två 83 mm-kåpor (en med portad adapter för avfallsinsamling och en stängd för säker transport), olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas. Obs: Höjd inkluderar filter orienterat i horisontellt läge.
Funktioner:
- Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
- Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
- Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock