Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12924 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Cap, Amber | CD8DPJ

JUSTRITE 12924 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Cap, Amber

Finns i lager
Artikel: CD8DPJ Modell: 12924

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Cap storlek83mm
Kapacitet1.3 gal.
Höjd16.3 "
Längd12 "
MaterialHDPE
Bredd5.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tillverkade av mycket hållbart högdensitetspolyetenharts av klass VI, FDA-kvalitet, erbjuder dessa kolväten utmärkt kemisk resistens och är idealiska för olika lösningsmedel, buffertar, reagenser, pulver och fasta ämnen. Den ergonomiska designen har stora handtag och bas med gjutet handgrepp, så att du enkelt kan lyfta och hälla. Tillgänglig i storlekarna 83 mm och 120 mm, det medföljande polypropenlocket med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsen gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Designade med invändiga gängor och ett hårt stopp för att förhindra överåtdragning och tätningsskador, läckagesäkra polypropentappar har 5/8- och 3/4-tums slanghullingar och en standard invändig luer-kona för att passa en hane-adapter. Stor spak styr två flödeshastigheter, en för kontinuerligt, låst flöde och den andra för ett snabbare, manuellt flöde. Carboys är kompatibla med utbytbara adaptrar och tappkopplingar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghålskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen, och ytterligare tappar och mångsidiga hullingar för alternativa bottenslanganslutningsalternativ Obs: Längden inkluderar tapp.

Funktioner:

  • Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
  • Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på carboys
  • Tillverkad av material av USP klass VI, FDA-kvalitet
  • Läcksäker tapp inkluderar greppvänlig spak som styr två flödeshastigheter

Produktvarianter

ProduktModellCap storlekKapacitetStorlekPris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Storlek | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-4 166 kr
JUSTRITE 12837 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tum Storlek | CD8DKR 12837---4 467 kr
JUSTRITE 12838 Carboy med filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKT 12838---4 930 kr
JUSTRITE 12839 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 467 kr
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 503 kr
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 619 kr
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-4 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12924 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Cap, Amber
2 001 kr /enhet