JUSTRITE 14265 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 2 gallon, polyeten, röd | AA4ZUW JCN14265RD

JUSTRITE 14265 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 2 gallon, polyeten, röd

Finns i lager
Artikel: AA4ZUW Modell: 14265Korsreferens: JCN14265RD

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet2 gal.
FärgRed
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
MonteringsmaterialRostfritt stål
Höjd14.75 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.12 "
Häll Hålstorlek1.45 "
Används förBrandfarliga och frätande ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Avfallsburkar av högdensitetspolyeten (HDPE) ger överlägsen kemisk resistens och läckageskydd. Fjäderbelastad förseglad lock, normalt stängd, ventilerar automatiskt mellan 3 och 5 psi (0.2 och 0.35 bar). Handtag och hårdvara i rostfritt stål med spärrsystem håller locket i öppet läge för enkel fyllning och hällning. Öppningen med stor mun har en inbyggd flamskydd i rostfritt stål för att skydda mot antändning utifrån. En strömförande, patenterad kolinsats inbäddad i behållaren möjliggör korrekt jordning. Den breda designen ger stabilitet och motstår oavsiktlig vältning. Modell 14265 med inbyggd polyetenpåfyllningsindikator dyker upp för att varna dig om att behållaren nästan är full.

Funktioner:

  • Överlägsen kemikaliebeständighet och läckageskydd
  • Fjäderbelastad förseglad kåpa ventileras automatiskt
  • Rostfri flamskydd
  • Designen motstår oavsiktlig vältning
  • Inbyggd polyetenpåfyllningsmätare

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdHålstorlekUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 14565 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 5 gallon, polyeten, röd | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "6 310 kr
JUSTRITE 14765 avfallsburk för vätskeavfall, 5 gallon, röd, polyeten | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "5 429 kr
JUSTRITE 14762 Avfallsburk för vätskeavfall 2 gallon, röd, polyeten | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "5 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14265 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 2 gallon, polyeten, röd
5 928 kr /enhet