JUSTRITE 14765 avfallsburk för vätskeavfall, 5 gallon, röd, polyeten | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z

JUSTRITE 14765 avfallsburk för vätskeavfall, 5 gallon, röd, polyeten

Finns i lager
Artikel: AC8HYH Modell: 14765Korsreferens: JCN14765Z0, 14765Z

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek3.65 "
MonteringsmaterialRostfritt stål
Höjd20 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.12 "
Pallmängd24
Häll Hålstorlek3.65 "
Används förBrandfarliga och frätande ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 14765 avfallssäkerhet kan tillfälligt lagra kemiskt avfall i kemiska, tillverknings- och industriella tillämpningar. Den är lämplig för transport och kassering av de lagrade kemikalierna på önskade platser. Denna Justrite 14765 säkerhetsbehållare för avfallshantering är också kompatibel med brandfarliga och frätande kemikalier.

Funktioner:

  • Justrite 14765 säkerhetsburk har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion för motståndskraft mot kemikalier och skydd mot läckor.
  • Den har en 4 tum bred öppning för enkel hällning och förvaring av kemikalier och en bred design för att erbjuda stabilitet och förhindra oavsiktlig vältning.
  • Justrite 14765 är utrustad med en flamskydd i rostfritt stål för att skydda de lagrade kemikalierna mot antändning utifrån.
  • Denna avfallsbehållare har en fjäderbelastad förseglad lock som förblir stängd normalt men ventileras automatiskt när det inre trycket är mellan 3 och 5 psi (0.2 och 0.35 bar).
  • Dess rostfria handtag och hårdvara har ett låssystem som håller enhetens lock i öppet läge för att möjliggöra enkel fyllning och hällning.
  • Behållaren är också inbäddad med en patenterad kolinsats som leder ström för korrekt jordning.

Standarder och godkännanden:

  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala kapaciteten för denna Justrite 14765 säkerhetsburk?

S. Denna Justrite 14765 säkerhetsburk har en maximal kapacitet på 19 liter eller 5 gallon.

F. Vilka är punkterna att tänka på när du använder farliga vätskor?

A.

  • Enligt OSHA & EPA-regler ska alla farliga vätskor förvaras korrekt i slutna behållare.
  • Använd trumventiler och spillskyddspallar när du använder trummor för att lagra kemikalier.
  • Installera en självstängande kran på faten för att undvika spill av kemikalier under hällning.
  • Jorda förvaringsbehållarna vid hantering av brandfarliga vätskor av klass I.

Vad är betydelsen av att använda en avfallsbehållare?

A. En säkerhetsbehållare för avfallshantering är nödvändig för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av farligt material. Det hjälper till att minska risken för bränder, explosioner och spill genom att tillhandahålla en säker och kontrollerad miljö för förvaring och transport av brandfarliga eller farliga vätskor.

F. Hur upprätthåller jag denna Justrite 14765 avfallsbehållare?

A.

  • Inspektera burken regelbundet för tecken på skador eller slitage.
  • Rengör burken med kompatibla rengöringsmedel för att avlägsna rester eller föroreningar.
  • Byt ut locket eller alla skadade delar omedelbart.
  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdHålstorlekUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 14265 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 2 gallon, polyeten, röd | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "5 928 kr
JUSTRITE 14565 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 5 gallon, polyeten, röd | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "6 310 kr
JUSTRITE 14762 Avfallsburk för vätskeavfall 2 gallon, röd, polyeten | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "5 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14765 avfallsburk för vätskeavfall, 5 gallon, röd, polyeten
5 429 kr /enhet