JUSTRITE 14565 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 5 gallon, polyeten, röd | AA4ZUX 13M373

JUSTRITE 14565 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 5 gallon, polyeten, röd

Finns i lager
Artikel: AA4ZUX Modell: 14565Korsreferens: 13M373

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet5 gal.
FärgRed
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
MonteringsmaterialRostfritt stål
Höjd20 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.12 "
Häll Hålstorlek1.45 "
Används förBrandfarliga och frätande ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8745
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Avfallsburkar av högdensitetspolyeten (HDPE) ger överlägsen kemisk resistens och läckageskydd. Fjäderbelastad förseglad lock, normalt stängd, ventilerar automatiskt mellan 3 och 5 psi (0.2 och 0.35 bar). Handtag och hårdvara i rostfritt stål med spärrsystem håller locket i öppet läge för enkel fyllning och hällning. Öppningen med stor mun har en inbyggd flamskydd i rostfritt stål för att skydda mot antändning utifrån. En strömförande, patenterad kolinsats inbäddad i behållaren möjliggör korrekt jordning. Den breda designen ger stabilitet och motstår oavsiktlig vältning. Inbyggd polyetenpåfyllningsindikator dyker upp för att varna dig om att behållaren nästan är full.

Funktioner:

  • Överlägsen kemikaliebeständighet och läckageskydd
  • Fjäderbelastad förseglad kåpa ventileras automatiskt
  • Rostfri flamskydd
  • Designen motstår oavsiktlig vältning
  • Inbyggd polyetenpåfyllningsmätare

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdHålstorlekUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 14265 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 2 gallon, polyeten, röd | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "5 928 kr
JUSTRITE 14765 avfallsburk för vätskeavfall, 5 gallon, röd, polyeten | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "5 429 kr
JUSTRITE 14762 Avfallsburk för vätskeavfall 2 gallon, röd, polyeten | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "5 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14565 avfallsburk för vätskeavfall, inbyggd påfyllningsmätare, 5 gallon, polyeten, röd
6 310 kr /enhet