Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 14411 tratt, 13-1/2 x 1 tums storlek, gul | AD2DQV JCN1441100

JUSTRITE 14411 Tratt, 13-1/2 x 1 tum, gul

Finns i lager
Artikel: AD2DQV Modell: 14411Korsreferens: JCN1441100
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
985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgGul
Trattmaterialpolyeten
Längd13.5 "
Utanför Dia.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod73269098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Påskruvad tratt med galvaniserad slang för icke-metalliska skyddsburkar av typ I för att underlätta hällning

Produktvarianter

ProduktModellTut utanför Dia.LängdFärgPris
JUSTRITE 11089 Bult på polytratt, galvaniserat stål | CD8CDB JCN1108900 11089-14 "-812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14411 Tratt, 13-1/2 x 1 tum, gul
985SEK /enhet