JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tum, storlek, 425 gallon | CD8CJX JEN28578BL

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tum, storlek, 425 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CJX Modell: 28578Korsreferens: JEN28578BL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbegränsning Berm
Kapacitet425 gal.
FärgSvart
Exteriör höjd4"
Ytterlängd252 "
Utvändig bredd128 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd24 "
Vikta längd40 "
Vikad bredd40 "
Inuti höjden4"
Inre längd216 "
Inre bredd120 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Slitstarkt EnGuard?V, modifierat PVC-belagt tyg förstärkt med radiofrekvenssvetsade, högsynta gula landningsbanor som tål genomkörande trafik, inklusive grävmaskiner och minilastare. Avtagbara 4-tums (102 mm) diameter skuminsatser stödjer sidoväggar medan 2-tum H x 8-tum B (51 x 203 mm) plankor (ingår ej) glider in i fickorna för att hålla ändväggarna upphöjda och förhindrar att avloppsvatten rinner ut under körning -över. Ta helt enkelt bort skuminlägg för att vika materialet för snabb och kompakt förvaring. Två 1-tums NPT-kopplingar på vardera sidan av karmen för dränering. Mässingshylsor runt omkretsen ger möjlighet att säkert förankra berm under användning. Ankarpinnar ingår ej. Hjälper till att följa EPA för dagvattenföreskrifter.

Funktioner:

  • Bärbar genomkörningsstation
  • Fångar upp förorenat vatten från spolning av fordon och anläggningsutrustning
  • Tillverkad med EnGuard?V, modifierad PVC-belagd väv
  • Hjälper till att följa EPA för dagvattenföreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28581 Spill Berm, 54 fot längd x 14 fot bredd x 4 tum höjd, 1800 gallon | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "102 454 kr
JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 fot x 4 tum, 250 gallon | CD8CJW 28576250 gal.132 "120 "46 836 kr
JUSTRITE 28579 Washdown Berm, 12 x 26 fot x 4 tum Storlek, 750 gallon | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "69 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 fot x 4 tum, storlek, 425 gallon
48 300 kr /enhet