JUSTRITE 28671 Dispenseringshylla, 19-1/2 tums längd, svart | AE4MGG JEN28671BL

JUSTRITE 28671 Dispenseringshylla, 19-1/2 tums längd, svart

Finns i lager
Artikel: AE4MGG Modell: 28671Korsreferens: JEN28671BL

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtdelar hyllan
FärgSvart
Yttre djup18.75 "
Exteriör höjd16.5 "
Utvändig bredd19.5 "
Lastkapacitet60 Ibs
Materialpolyeten
Pallmängd10
Procent återvunnet100%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.265
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dispenseringshyllan har en lastkapacitet på 60 lb (27 kg) och monteras säkert på stapelmodulen för bekväm dispensering från den övre nivån. Drum Management System är en utrymmesbesparande, stapelbar design som lagrar upp till fyra 30- och/eller 55-gallon (110- och/eller 200-L) fat av klass 1B eller 1C brandfarliga och brännbara eller ofarliga vätskor. 100 % gjuten polyetenkonstruktion ger maximal kemikaliebeständighet, förhindrar korrosion, försämring och läckor. Ingjutna trumlåskanaler håller trummor på plats. Systemet består av tre delar: en basmodul, stackmodul och dispenseringshylla. Flytta enkelt basmodulen med en gaffeltruck när den är tom. Den 66-gallon (250-L) inneslutningssumpen med öppen vy gör det enkelt att upptäcka eventuella spill för en snabb sanering. Stackmodulen rymmer två extra trummor för att fördubbla systemkapaciteten för en belastning på 1500 lb (680 kg). Vid förvaring av både 30- och 55-gallon (110- och 200-L) fat, bör de mindre faten placeras på toppen av stapelmodulen. EPA, SPCC-kompatibel och uppfyller brandkoder. Bärande kapacitet, (UDL) Jämnt fördelad belastning - 1250lbs. (567 kg) per trumma. Basmodulkapacitet på 3060 lbs. Inkluderar stackmodul och hyllaAnmärkning: När du förvarar trummor av olika storlekar, placera alltid två mindre trummor ovanpå två större trummor. Säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 60 lbs (27 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C)

Funktioner:

  • Hyllan rymmer en lastkapacitet på 60 lbs. och monteras på staplingsmodulen för utmatning från den övre nivån
  • EcoPolyBlend? är 100 % återvunnen svart polyeten
  • Uppfyller EPA SPCC-föreskrifter och uppfyller brandreglerna

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28671 Dispenseringshylla, 19-1/2 tums längd, svart
5 625 kr /enhet