JUSTRITE 35056 gascylindervagn, 4 cylindrar | CD8DDL

JUSTRITE 35056 Gascylindervagn, 4-cylindrig

Finns i lager
Artikel: CD8DDL Modell: 35056

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindervagn
Cylinderkapacitet4
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup40 "
Exteriör höjd31 "
Utvändig bredd24 "
Huvudhjulstorlek4"
Typ av huvudhjulSvängbar Caster
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Antal cylindrar4
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet1600 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.85
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa förvaringsvagnar är utformade för säker transport av komprimerade gasflaskor för industriell och kommersiell användning och lagrar cylindrar från 4 till 12 tum (102 till 305 mm) i diameter rygg mot rygg. Tillverkad av 7- och 11-gauge (5- och 3-mm) stål, varje enhet inkluderar övre och nedre fästen för att ge extra stöd och fästplatser för cylindrar. Offsetdäcksdesign, förstärkt med tre uppsättningar stödstänger för styrka och styvhet, gör cylinderladdningen enkel och säker på endast 1.75 tum (45 mm) från marken. Pulverlackerade ståldelar säkerställer lång livslängd och kemikaliebeständighet. För en förbättrad säkerhetsnivå vid alla installationer har mobila stativ öppningar för att eftermontera sekundära stödkedjor, en för varje rem. Beställ modell 35366 för att få valfria kedja(r). Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Vagnarna inkluderar två 4-tums (102 mm) låsande svänghjul och två hjul med fast riktning för enkel förflyttning av cylindrar
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, klassade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spänne och håller fast individuella cylindrar för att förhindra att de tippar

Produktvarianter

ProduktModellViktkapacitetPris
JUSTRITE 35058 gascylindervagn, 6 cylindrar | CD8DDM 350582000 Ibs16 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35056 Gascylindervagn, 4-cylindrig
14 929 kr /enhet