Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35256 Gascylinder stödfäste, väggfäste, 1 cylinder, Poly, Adj | CD8DFH

JUSTRITE 35256 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, poly, justerbar

Finns i lager
Artikel: CD8DFH Modell: 35256
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStödfäste
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup2.5 "
Exteriör höjd4"
Utvändig bredd10.375 "
MaterialHDPE
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.3 "
Monterings typVägg
MonteringstypVägg
Antal cylindrar1
Antal monteringshål2
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja
Remmar per cylinder1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cylinderstödsfästen ger en snabb och enkel lösning för förvaring av gasflaskor när utrymmet är begränsat. Konstruerad av HDPE, den justerbara bredddesignen använder försänkta ställskruvar som låser de två halvorna på plats. Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne i stål och håller enskilda cylindrar säkert mot fästet. Svetsade och pläterade, kraftiga stålkedjor i storlek 2/0 med vridlänk gör att länkarna kan ligga plant mot cylindrarna, vilket möjliggör en tätare passform och förhindrar skador på erforderlig märkning. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Fästen accepterar cylinderstorlekar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm)
  • Konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE).
  • Inkluderar sekundär stödkedja för en förbättrad säkerhetsnivå vid alla installationer
  • Designad för väggmonteringsapplikationer

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypRem stilPris
JUSTRITE 35250 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFE 35250(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne471SEK
JUSTRITE 35252 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFF 35252(1) 12 "Rostfritt stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne1 121 kr
JUSTRITE 35254 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFG 35254(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja651SEK
JUSTRITE 35258 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFJ 35258(1) 12 "Stål4"-BänkPoly Cinch-rem med stålspänne879SEK
JUSTRITE 35260 Gascylinderstödfäste, bänkfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFK 35260(1) 12 "Rostfritt stål4"-BänkPoly Cinch-rem med nylonspänne1 740 kr
JUSTRITE 35262 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, 16 tums storlek, stål | CD8DFL 35262(1) 16 "Stål9"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 543 kr
JUSTRITE 35264 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 2 cylindrar, stål | CD8DFM 35264(2) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35256 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, poly, justerbar
517SEK /enhet