Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35262 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, 16 tums storlek, stål | CD8DFL

JUSTRITE 35262 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, 16 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DFL Modell: 35262
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
1 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStödfäste
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 16 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup2.25 "
Exteriör höjd4.25 "
Utvändig bredd18 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.9"
Monteringshålstorlek0.406 "
Monterings typVägg
MonteringstypVägg
Antal cylindrar1
Antal monteringshål2
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cylinderstödsfästen ger en snabb och enkel lösning för förvaring av gasflaskor när utrymmet är begränsat. Tillverkad av kraftigt pulverlackerat stål för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne av stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderstation. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Fästen accepterar cylinderstorlekar från 9- till 16-tum (229- till 407-mm)
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Designad för väggmonteringsapplikationer

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypRem stilPris
JUSTRITE 35250 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFE 35250(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne471SEK
JUSTRITE 35252 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFF 35252(1) 12 "Rostfritt stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne1 121 kr
JUSTRITE 35254 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFG 35254(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja651SEK
JUSTRITE 35256 Gascylinder stödfäste, väggfäste, 1 cylinder, Poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja517SEK
JUSTRITE 35258 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFJ 35258(1) 12 "Stål4"-BänkPoly Cinch-rem med stålspänne879SEK
JUSTRITE 35260 Gascylinderstödfäste, bänkfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFK 35260(1) 12 "Rostfritt stål4"-BänkPoly Cinch-rem med nylonspänne1 740 kr
JUSTRITE 35264 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 2 cylindrar, stål | CD8DFM 35264(2) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35262 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, 16 tums storlek, stål
1 543 kr /enhet