Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35258 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFJ

JUSTRITE 35258 Gascylinderstödfäste, bänkfäste, 1-cylindrig, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DFJ Modell: 35258
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
879SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStödfäste
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup4"
Exteriör höjd4.25 "
Utvändig bredd8"
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monterings typBänk
MonteringstypBänk
Antal cylindrar1
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cylinderstödsfästen ger en snabb och enkel lösning för förvaring av gasflaskor när utrymmet är begränsat. Tillverkad av kraftigt pulverlackerat stål för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. Genom att använda dubbla 0.375 tum (10 mm) diameter klämstolpar med 1.5 tum (38 mm) svängbara ytor, klämmer dessa modeller fast vid bord som är 1 till 2.75 tum (26 till 70 mm) tjocka. Kraftiga stödremmar av polypropen, 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) och klassade till 1138 lb (516 kg), har ett cinch-spänne av stål och håller de enskilda cylindrarna säkert mot fästet. För en förbättrad säkerhetsnivå för alla installationer inkluderar alla fästen öppningar för eftermontering av sekundära stödkedjor, en uppsättning för varje cylinderstation. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Fästen accepterar cylinderstorlekar från 4- till 12-tum (102- till 305-mm)
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp
  • Designad för bänkmontering

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypRem stilPris
JUSTRITE 35250 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFE 35250(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne471SEK
JUSTRITE 35252 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFF 35252(1) 12 "Rostfritt stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne1 121 kr
JUSTRITE 35254 Gasfäste, fäste, 1 cylinder, stål | CD8DFG 35254(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja651SEK
JUSTRITE 35256 Gascylinder stödfäste, väggfäste, 1 cylinder, Poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja517SEK
JUSTRITE 35260 Gascylinderstödfäste, bänkfäste, 1 cylinder, rostfritt stål | CD8DFK 35260(1) 12 "Rostfritt stål4"-BänkPoly Cinch-rem med nylonspänne1 740 kr
JUSTRITE 35262 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 1 cylinder, 16 tums storlek, stål | CD8DFL 35262(1) 16 "Stål9"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 543 kr
JUSTRITE 35264 Gascylinderstödfäste, väggfäste, 2 cylindrar, stål | CD8DFM 35264(2) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35258 Gascylinderstödfäste, bänkfäste, 1-cylindrig, stål
879SEK /enhet