Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 7110400 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, grön | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 Säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, grön

Finns i lager
Artikel: AA4ZYF Modell: 7110400Korsreferens: 13M457
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
1 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgGrön
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Hantera typSvängande handtag
Höjd11 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.5 "
Används förOlja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.034
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7311000060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7110400 Typ 1 säkerhetsburk är idealisk för förvaring av oljor.

Funktioner:

  • Den har ett stålhandtag med en motviktsdesign för att utnyttja burkens vikt mot öppningsmekanismen för att göra det enkelt att hälla och bära.
  • Den är utrustad med en flamskydd som leder bort värme för att enkelt stoppa flashback-tändning och stålkonstruktion för hållbarhet.
  • Den har en enda pip för enkel fyllning och hällning.
  • Den har ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastningsmekanism som tillåter ventilering mellan 3 och 5 psig, vilket förhindrar explosion eller bristning.
  • Det självstängande, läckagesäkra locket ger säkerhet mot spill och har förstärkta ribbor för att motstå bucklor eller implosioner.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är NFPA?

A. NFPA eller National Fire Protection Association är en amerikansk förening som publicerar mer än 300 konsensuskoder och standarder för att minimera risken för och effekterna av brand.

F. Hur transporterar man bensin på ett säkert sätt i en säkerhetsdunk?

A.

  • Säkra säkerhetsburken för att förhindra rörelse.
  • Kontrollera att fordonet är väl ventilerat.
  • Säkerhetsburken får aldrig lämnas utan uppsikt i ett fordon.
  • Ta bort säkerhetsburken från fordonet vid påfyllning eller utmatning.
  • Innan du sätter tillbaka säkerhetsdunken till fordonet, rengör eventuellt utspillt bränsle.

F. Är produkten korrosionsbeständig?

S. Ja, denna Justrite Type 1 säkerhetsburk har 24 gauge galvaniserad konstruktion med pulverlackerad finish för att ge styrka och motstå oxidationsreaktioner.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 7110410 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, grön | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "1 273 kr
JUSTRITE 7120400 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, grön | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "1 170 kr
JUSTRITE 7120410 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, grön | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "1 400 kr
JUSTRITE 7125400 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11.5 tums höjd, grön | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "1 282 kr
JUSTRITE 7125410 Säkerhetsburk, Flamskydd, Typ I, 2.5 gallon, 11.5 tums höjd, grön | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "1 346 kr
JUSTRITE 7150400 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, grön | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "1 372 kr
JUSTRITE 7150410 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, grön | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7110400 Säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, grön
1 104 kr /enhet