Justrite 7125410 Typ I säkerhetsburk används för att säkert transportera, dispensera och tillfälligt lagra upp till 2.5 liter brandfarlig vätska. Dess kompakta profil gör den lätt att förvara och grön färg indikerar att den är idealisk för förvaring av brännbart material.
Funktioner:
- Denna säkerhetsdunk har en enda pip som möjliggör smidig hällning av bensin i en tank.
- Det självstängande, förseglade locket har automatisk övertrycksavlastning för att förhindra brott. Detta gör att du bara kan dispensera den mängd du behöver. Den självventilerande pipen säkerställer kontinuerligt flöde.
- Polypropentratten fästs vid piphalsen. Den kan vikas upp för att hälla och ner för att fylla och förvara.
- För att minska risken för bränder och explosioner innehåller denna typ I säkerhetsburk även en flamskydd i rostfritt stål.
- Det robusta, svängbara övre handtaget gör det lättare att transportera behållaren och hålla ett stadigt grepp om den under utmatningen.
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål och är testad för att säkerställa att den är helt tät.
- Den stora, rundade skålen skyddar mot stänk och spill.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Om dina befintliga trattar är skadade eller utslitna, kan dessa polypropentrattar användas för att ersätta dem.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A.
- Justrite typ I säkerhetsburkar har en öppning för både fyllning och dispensering.
- Säkerhetsburkar av typ II har en pipöppning avsedd för fyllning och den andra öppningen för dispensering.
F. Kan jag göra ändringar i denna Justrite säkerhetsburk?
A. Ändringar av FM-godkända produkter ogiltigförklarar garantin och FM-godkännandet eftersom de faller utanför FM:s kvalitetssäkringsprogram. Dessutom kan ändringar av en säkerhetsprodukt göra den osäker.
F. Vilka kemikalier är kompatibla med Justrite 7125410 typ I säkerhetsburk?
A. Anilin, cyklohexan, cyklohexanon, etanol, etylacetat, etyleter, etylenglykol, eldningsolja, bensin, heptan, hexan, fotogen, metanol, metyletylketon, metylisobutylketon, pentan, petroleumeter, toluen & xylen.