Justrite 7120410 typ I säkerhetsburk används för att transportera, dispensera och tillfälligt lagra brandfarliga vätskor (upp till 2 liter) säkert. Dess kompakta profil möjliggör enkel förvaring och den gröna färgen indikerar att den är avsedd för förvaring av brännbart material.
Funktioner:
- Denna säkerhetsdunk har en enda pip som tillåter smidig hällning av bensin i den lilla öppningen på en tank.
- Den stora, rundade skålen skyddar mot stänk och spill.
- Det förseglade, självstängande locket har automatisk övertrycksavlastning för att förhindra bristning. Detta gör att du kan dispensera exakt den mängd du behöver.
- Den självventilerande pipen säkerställer kontinuerligt flöde.
- Det robusta, svängbara övre handtaget hjälper till att transportera behållaren och bibehålla ett stadigt grepp om den under utmatningen.
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål och är testad för att säkerställa att den är helt tät.
- Polypropentratten fästs vid piphalsen. Den kan vikas upp för hällning och ner för fyllning & förvaring.
- Denna typ I säkerhetsburk inkluderar en flamskydd i rostfritt stål för att minska risken för bränder och explosioner.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Dessa polypropentrattar kan ersätta befintliga trattar om de är skadade eller utslitna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A.
- Justrite typ I säkerhetsburkar har en öppning för både fyllning och dispensering.
- Säkerhetsburkar av typ II har en pipöppning avsedd för fyllning och den andra öppningen för dispensering.
F. Kan modifieringar av en säkerhet täckas av FM-godkännande och Justrite-garanti?
S. När du gör ändringar på FM-godkända produkter ogiltigförklaras garantin och FM-godkännandet eftersom ändringen faller utanför FM:s kvalitetssäkringsprogram. Ändringar av en säkerhetsprodukt kan göra den osäker.
F. Vilka kemikalier är kompatibla med Justrite 7120410 typ I säkerhetsburk?
A. Anilin, cyklohexan, cyklohexanon, etanol, etylacetat, etyleter, etylenglykol, eldningsolja, bensin, heptan, hexan, fotogen, metanol, metyletylketon, metylisobutylketon, pentan, petroleumeter, toluen & xylen.