Justrite 7120400 säkerhetsburk är idealisk för att lagra och hälla flyktiga vätskor, såsom eldningsolja, fotogen och metanol, petroleumeter, etanol och bensin i tillverkningsanläggningar och bilfabriker.
Funktioner:
- Denna säkerhetsburk har en grodd för enkel fyllning och vätskehällning och flamskydd i rostfritt stål för att avleda värme för att stoppa flashback-antändning.
- Den har ett förseglat lock med automatisk övertrycksavlastning för att ventilera mellan 3 och 5 psi tryck för att skydda mot explosion eller cylinderbrott.
- Den har högkvalitativ belagd stålkonstruktion och pulverlackerad finish för hög hållbarhet och läckagesäker drift.
- Den har en stor rundad skål för skydd mot stänk och spill.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är den här säkerhetsburken Justrite 7120400 explosionssäker?
S. Denna säkerhetsburk har ett läckagesäkert och automatiskt ventilerande lock, vilket förhindrar risker för explosion.
F. Kan Justrite 7120400 säkerhet förvaras under längre perioder när den är laddad med bränsle?
S. Ja, dessa burkar är helt säkra för att lagra brandfarliga vätskor under längre perioder.
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkarna av typ I har en öppning för både fyllning och dispensering. Justrite typ II säkerhetsburkar har två öppningar, en för att fylla burken och den andra för att dispensera vätska genom säkerhetsburken.