Justrite 7150410 Typ 1 säkerhetsburk är lämplig för att fylla, transportera och hälla olja i kemikalier, tillverkning, olja och gas, fordon samt underhålls- och reparationsapplikationer. Denna grönfärgade säkerhetsburk har en lagringskapacitet på 5 liter.
Funktioner:
- Justrite 7150410 Typ 1 säkerhetsburk har en enda öppning för både hällning och fyllning.
- Den har en högkvalitativ belagd stålkonstruktion med en läckagesäker design och pulverlackerad finish för kemikaliebeständighet och hög styvhet under tung drift.
- Denna säkerhetsburk är utrustad med ett svängbart handtag för att enkelt bära enheten och är utrustad med ett självstängande lock som förhindrar utsläpp av ångor och spill av lagrade vätskor.
- Denna övertrycksavlastningslock ventilerar automatiskt ångor mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att förhindra brott/explosion.
- Den levereras med en tratt för att fästa på säkerhetsburkens piphals och hälla lagrat innehåll i små öppningar utan att stänka eller spilla (på grund av dess stora rundade skål).
- Denna polypropentratt med två lägen stannar uppe när du häller den och fälls ner medan du fyller burken.
- Gult band runt detta kan varna för potentiella faror och ger ett stort innehållsidentifieringsområde för att indikera den utsedda avdelningen eller enskilda användare, undvika missbruk eller blandning av inkompatibla vätskor.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y tratt: Dessa Justrite-trattar är idealiska för att ersätta gamla, slitna eller skadade trattar som finns tillgängliga med denna Justrite 7150410 typ 1 säkerhetsburk.
Standarder och godkännanden:
- FM
- UL/ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kod 30
- CARB
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en typ 1 och en typ 2 säkerhetsburk?
A. Säkerhetsburkar av typ 1 har en enda öppning för både påfyllning och utmatning av vätskor. Säkerhetsburkar av typ 2 har två öppningar, en för att fylla och en med en bifogad flexibel slang & AccuFlow-grenrör med ett Safe-Squeeze-utlösningshandtag för att hälla på ett smidigt och kontrollerat sätt.
F. Vad är användningen av färgkodning på dessa säkerhetsburkar?
S. Dessa säkerhetsburkar är färgkodade för att förhindra olyckor och korskontaminering och möjliggör identifiering, organisation och separering av vätskor. Den röda färgen är lämplig för bensin, gul för diesel, blå för fotogen och grön för oljor.
F. Vad är fördelen med ett frisvängande handtag i säkerhetsburkar?
S. Dessa fritt svängande handtag med en motbalanserad design håller burkens vikt mot öppningsmekanismen för enkel att bära och hälla.
F. Hur denna säkerhet kan förhindra antändning i dess lagrade innehåll?
S. Den här Jobox 7150410 säkerhetsburkens flamskydd i rostfritt stål leder bort värme och stoppar extern antändning under hällning eller fyllning.