Justrite 7150400 typ I säkerhetsburk minskar risken för explosioner och bränder vid förvaring och hällning av brandfarliga vätskor.
Funktioner:
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål för att säkerställa 100 % läckagesäker drift.
- Den använder en polypropentratt för att hälla i små öppningar.
- Denna burk är utrustad med en enda pip för påfyllning och hällning.
- Den levereras med ett förseglat lock med ett automatiskt övertrycksskydd som ventilerar mellan 3 och 5 psig för att skydda mot sprickor eller explosioner.
- Denna säkerhetsburk har pulverlackerad finish för kemisk resistens och tål hård användning.
- Den har en flamskydd i rostfritt stål som leder bort värme för att förhindra flashback antändning.
- Den här säkerhetsburken har ett svängande, full-fisted, rundat handtag för enkel portabilitet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av kemikalier ska förvaras i säkerhetsburkar?
A. Dessa burkar är idealiska för att lagra brännbara eller brandfarliga vätskor som diesel, propan, bensin, metanol och anilin.
F. Vad är skillnaden mellan typ I och typ II säkerhetsburkar?
A. Säkerhetsburkar av typ I har endast 1 öppning för både hällning och fyllning, medan säkerhetsburkar av typ II har 2 separata öppningar för hällning och fyllning.
F. Vad är fördelen med ett frisvängande handtag?
A. Dessa handtag har en motbalanserad design för att hålla burkens vikt mot öppningsmekanismen för enkel att bära och hälla.
F. Hur öppnar man bensinburkar med en tratt?
A.
- Den gula tratten kan vara ett mindre krångel när du fyller på eftersom du måste ta av den för att öppna burken och sätta in ett gasmunstycke.
- Ett annat sätt är att modifiera tratten genom att borra ett hål på toppen och passa in gasmunstycket genom det.
F. Vad anger de olika färgerna på säkerhetsburkar?
A.
- Röd - Bensin
- Blå - Fotogen
- Gul - Diesel
- Grön - Oljor