Justrite typ I säkerhetsburkar är idealiska för att lagra och dispensera flyktiga vätskor som petroleumeter, etanol, eldningsolja, bensin, fotogen och metanol i bilfabriker och tillverkningsanläggningar. Denna Justrite 7150200 säkerhetsburk är gul till färgen och lagrar diesel.
Funktioner:
- Justrite typ I säkerhetsburken har högkvalitativ belagd stålkonstruktion och pulverlackerad finish, vilket förhindrar risker för läckage och skador mot reaktiva kemikalier.
- Denna säkerhetsburk kommer med ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastningsfunktion för att ventilera ångor mellan 3 och 5 psi för att förhindra explosion.
- Den har ett svängbart handtag för enkel transport när du lyfter en fullastad burk.
- Detta kan funktioner flamskydd i rostfritt stål för värmeavledning för att stoppa flashback-tändningen.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A. Justrite typ I säkerhetsburkar har en öppning för både fyllning och dispensering, medan Justrite typ II säkerhetsburkar har två öppningar, en för att fylla burken och den andra för att dispensera vätskan.
F. Hur fyller man denna Justrite 7150200 säkerhetsburk?
A. Denna säkerhetsburk har en påfyllningsöppning med en lockfrigöringsmekanism för att fylla bränsle. Spaken dras för att frigöra påfyllningsporten, vilket gör att användaren kan hälla i bränsle.