Justrite Sure-Grip? EX Säkerhetsskåp för bänkskiva med självstängande dörr (modell 890423) är för säker och kodkompatibel förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor, såsom aerosoler, rengöringsmedel och avfettningsmedel, på bänkskivor och arbetsbänkar. Designat för att öka tillgängligheten utan att kompromissa med säkerheten, är detta gråa skåp idealiskt för underhållsgarage med begränsad golvyta. Den finns i en bärbar storlek med yttermått på 22 tum H x 17 tum B x 17 tum D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D). Modell 890423 kan lagra 4 gal (15 L brandfarliga vätskor. Den sitter lätt på bänkskivor och är även väggmonterbar med en valfri vägghängare. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål , med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens rakhet för en längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. prestanda, självstängande dörr öppnas till 140 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger obehindrad tillgång till hyllutrymmet. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, säkerhetsskåp med själv- stängande dörrar stängs automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältbara länkar. Under brandförhållanden, när den omgivande temperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.
Funktioner:
- Idealisk för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor
- Yttermått på 22 tum H x 17 tum B x 17 tum D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D)
- Lagringskapacitet på 4 gal (15 L) brandfarliga vätskor
- Bärbar storlek för användning på arbetsbänkar och andra begränsade utrymmen för tillgång till ofta använda kemikalier
- Brandsäker, läckagetestad design
- Uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC