JUSTRITE 890420 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, gul | CD8CPT JCB8904201, 8904201

JUSTRITE 890420 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CPT Modell: 890420Korsreferens: JCB8904201, 8904201

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup17 "
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
FinishPulverlackat
Hantera typInfälld draghandtag
Inomhus UtomhusInomhus
Insida djup13.8 "
Inuti höjden18.5 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.96
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

Justrite 890420 brandfarligt säkerhetsskåp används i olika industrier, såsom tillverkning, fordon och kemikalier, för att säkert lagra och hantera brandfarliga vätskor och kemikalier, säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och minska risken för brand och olyckor. Detta säkerhetsskåp är idealiskt för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor.

Funktioner:

  • Den har en 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 1.5-tums isolerande luftutrymme för brandmotstånd.
  • Detta säkerhetsskåp kommer med en helsvetsad, icke nitad konstruktion som håller enhetens rakhet för förlängd livslängd och ökat skydd.
  • Den är utrustad med en självstängande dörr som öppnas till hela 180 grader för förbättrad drift.
  • Detta säkerhetsskåp har dessutom en patenterad dold självstängningsmekanism för hinderfri tillgång till hyllutrymmet.
  • Den har ett kontinuerligt pianogångjärn för att säkerställa smidig stängning av dörrar.
  • Detta säkerhetsskåp kommer med ett U-Loc-handtag för att säkerställa automatisk rotation för att koppla in den obligatoriska spärren.
  • Den är utrustad med ett cylinderlås och nyckelset för förbättrad prestanda.
  • Detta säkerhetsskåp kommer med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter där det står BRANDFARLIG ? HÅLL ELD BORTA, som är synliga under brandförhållanden eller vid strömavbrott med en ficklampa.
  • Den är integrerad med en SpillSlope-hylla i galvaniserat stål utformad för att styra spill till baksidan och botten i en 2-tums läckagetestad sump för att uppfylla EPA-kraven.
  • Detta skåp har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt.
  • Den har en blyfri epoxi/polyester pulverlackerad finish för ökad kemisk och korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrit 25998 Ersättningsnyckel: Denna ersättningsnyckel används i säkerhetsskåpets paddelhandtag och kommer i en uppsättning om 2 för lås nr. CH545.
  • Justrit 29935 Hylla: Denna hylla är designad för skåp för farligt material eller frätande förvaringsskåp. Den har en galvaniserad stålkonstruktion med en viktkapacitet på upp till 159 kg och är justerbar i steg om 76 mm. Dessutom kan polyetenbrickor monteras över stålhyllorna för extra korrosionsskydd mot läckage vid förvaring av frätande vätskor.
  • Justrit Ersättningssäkringslänkar: Dessa säkringslänkar är utrustade med ett självstängande skåp som garanterar säkerhet genom att använda en smältlänksmekanism. Om dörrarna oavsiktligt lämnas öppna, kommer dessa smältbara länkar att smälta vid 165 grader F (74 grader C) under brandförhållanden, vilket automatiskt stänger dörrarna för att skydda innehållet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag detta säkerhetsskåp?

A.

  • Ta bort allt innehåll från skåpet och se till att det är tomt innan rengöring.
  • Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon.
  • Torka bort spill eller skräp med en ren trasa eller pappershandduk.
  • Späd ett milt rengöringsmedel eller rekommenderad rengöringslösning i varmt vatten.
  • Skrubba försiktigt de inre ytorna med en svamp eller trasa.
  • Skölj de inre ytorna noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella rester.
  • Torka skåpet noggrant med en ren trasa eller låt det lufttorka helt.
  • Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador, såsom bucklor, rost eller lösa delar.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett säkerhetsskåp?

A.

  • Leta efter skåp med korrekt isolering och brandbeständiga funktioner för att skydda mot brandrisker.
  • Tänk på lagringskapaciteten i skåpet baserat på mängden farligt material du behöver förvara.
  • Se till att säkerhetsskåpet uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Utvärdera behovet av ventilationsfunktioner i skåpet för att förhindra ansamling av farliga ångor eller ångor.
  • Överväg skåp med säkra låsmekanismer för att förhindra obehörig åtkomst till farligt material.
  • Leta efter justerbara hyllor eller fack för organiserad förvaring och enkel åtkomst.
  • Välj skåp med tydlig märkning och säkerhetsskyltar för korrekt identifiering av farliga material.
  • Bedöm hur lätt det är att rengöra och underhålla, inklusive flyttbara hyllor eller ytor som är lätta att rengöra.

F. Vilken betydelse har Sure-Grip EX bänkskivan?

A. Sure-Grip EX bänkskiva är en viktig lösning för förvaring av farligt material, som erbjuder säker förvaring, lättillgänglighet och kemikalieresistens. Den är kompatibel med ett brett utbud av farliga ämnen och säkerställer överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter. Tillverkad av kemikalieresistenta material ger den hållbarhet och förhindrar att spill sprids. Med sin kompakta design och säkra förvaring bidrar Sure-Grip EX Countertop till en säkrare arbetsmiljö och effektivt arbetsflöde för hantering av farliga material.

Produktvarianter

ProduktModellFärgDörr TypPris
JUSTRITE 890400 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 15L Kapacitet, 559 x 432 x 432 mm Storlek, Gul | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400GulManuell11 747 kr
JUSTRITE 890405 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, vit | AD8BLB 4HTU9 890405WhiteManuell13 450 kr
JUSTRITE 890401 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon, röd | CD8CPN 8904011 890401RedManuell13 450 kr
JUSTRITE 890403 Brandfarligt säkerhetsskåp Bänkskiva 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, grå | CD8CPR 890403GråManuell10 066 kr
JUSTRITE 890421 Bänkskiva för brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, röd | CD8CPV 890421RedSjälvstängande16 476 kr
JUSTRITE 890423 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, grå | CD8CPY 890423GråSjälvstängande11 573 kr
JUSTRITE 890425 Bänkskiva för brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, vit | CD8CPZ 890425WhiteSjälvstängande16 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 890420 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, gul
13 709 kr /enhet