Justrite 890400 brandfarligt säkerhetsskåp (4 gal kapacitet) används på hotell, nöjesparker, filmer och tillverkningsanläggningar för säker förvaring och transport av rengöringsmedel, kemikalier och brandfarliga bränslen.
Funktioner:
- Justrite 890400 brandfarligt säkerhetsskåp är ett mini brandfarligt skåp med ett infällt U-Loc-handtag som levereras med 2 nycklar och accepterar ett valfritt hänglås för ökad säkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som är mycket synliga under strömavbrott (när den är upplyst med en ficklampa) eller bränder för att garantera säkerheten.
- Justrite 890400 brandfarligt säkerhetsskåp kommer med manuellt stängda, självlåsande dörrar som öppnas upp till 180 grader och stängs säkert för optimalt skydd.
- Den är utrustad med en justerbar hylla och 3 bungee-snören för att hålla innehållet på plats under transport.
- Justrite 890400 brandfarligt säkerhetsskåp har SpillSlope galvaniserade stålhyllor som riktar spill till botten och baksidan av en läckagesäker 2-tums bottensump.
- Den har en 18-gauge-tjock, dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med 1-1/2 tums isolerande luftutrymme för att säkerställa brandmotstånd.
- Justrite 890400 brandfarlig säkerhet Sure-Grip EX-skåpet har en felsäker stängningsmekanism, som säkerställer att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar effektivt.
- Den innehåller en jordad kontakt, 4 justerbara självnivellerande fötter och en trespråkig varningsetikett.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 29935 Hylla: Denna hylla är designad för att förbättra förvaringsmöjligheterna hos märkets 890400 bänkskiva säkerhetsskåp, vilket ger ytterligare 2-tums utrymme för organiserad placering av brandfarliga vätskor och kemikalier.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är Justrite 890400 brandfarligt säkerhetsskåp kemikaliebeständigt?
A. Justrite 890400 mini brandfarligt säkerhetsskåp (4 gal) levereras med blyfri epoxi- eller polyesterpulverlackerad finish för hög kemikalieresistens.
F. Hur stänger Justrite 890400 säkerhetsskåp?
S. Märkets 890400 bänkskiva säkerhetsskåp har en manuell stängningsmekanism. Detta innebär att skåpets dörr stängs manuellt och låses av användaren. Den har ingen automatisk stängning eller självstängande mekanism.
F. Kan Justrite 890400 säkerhetsskåp för bänkskivor låsas?
S. Ja, märkets 890400 säkerhetsskåp för bänkskivor kan vanligtvis låsas för att begränsa åtkomsten till de lagrade brandfarliga vätskorna eller kemikalierna. Den har en inbyggd låsmekanism för att fästa ett hänglås eller andra låsanordningar, vilket ökar säkerheten och förhindrar obehörig åtkomst.