JUSTRITE Sure-Grip EX-serien Säkerhetsskåp för bänkskivor


Filter
Justerbara hyllor: Ja , Kapacitet: 4 gal. , Avsluta: Pulverlackat , Typ av handtag: Infälld draghandtag , Inomhus Utomhus: Inomhus , Innerdjup: 13.8 " , Innerhöjd: 18.5 " , Inre bredd: 13.8 " , Material: Stål , Antal dörrar: 1 , Antal hyllor: 1 , Säkerhetsskåp Tillämpning: Brännbart skåp , Typ av säkerhetsskåp: Bänk topp
StilModellFärgDörr TypPris (ex moms)
A
890423
GråSjälvstängande11 573 SEK
B
890403
GråManuell10 066 SEK
C
890401
RedManuell13 450 SEK
C
890421
RedSjälvstängande16 476 SEK
D
890405
WhiteManuell13 450 SEK
E
890425
WhiteSjälvstängande16 476 SEK
F
890420
GulSjälvstängande13 709 SEK
F
890400
GulManuell11 747 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?