JUSTRITE 890401 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon, röd | CD8CPN 8904011

JUSTRITE 890401 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CPN Modell: 890401Korsreferens: 8904011

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgRed
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup17 "
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
Insida djup13.8 "
Inuti höjden18.5 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Sure-Grip? EX Säkerhetsskåp för bänkskiva med manuell stängd dörr (modell 890401) är för säker och kodkompatibel förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor, såsom aerosoler, rengöringsmedel och avfettningsmedel, på bänkskivor och arbetsbänkar. Designat för att öka tillgängligheten utan att kompromissa med säkerheten, är detta röda skåp idealiskt för underhållsgarage med begränsad golvyta. Den finns i en bärbar storlek med yttermått på 22 tum H x 17 tum B x 17 tum D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D). Modell 890401 kan lagra 4 gal (15 L) brandfarliga vätskor. Den sitter enkelt på bänkskivor och är även väggmonterad med en valfri vägghängare. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörren (felsäker, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när den stängs. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.

Funktioner:

  • Idealisk för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor
  • Yttermått på 22 tum H x 17 tum B x 17 tum D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D)
  • Lagringskapacitet på 4 gal (15 L) brandfarliga vätskor
  • Bärbar storlek för användning på arbetsbänkar och andra begränsade utrymmen för tillgång till ofta använda kemikalier
  • Brandsäker, läckagetestad design
  • Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1

Produktvarianter

ProduktModellFärgDörr TypPris
JUSTRITE 890400 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 15L Kapacitet, 559 x 432 x 432 mm Storlek, Gul | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400GulManuell11 747 kr
JUSTRITE 890405 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, vit | AD8BLB 4HTU9 890405WhiteManuell13 450 kr
JUSTRITE 890403 Brandfarligt säkerhetsskåp Bänkskiva 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, grå | CD8CPR 890403GråManuell10 066 kr
JUSTRITE 890420 Brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, gul | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420GulSjälvstängande13 709 kr
JUSTRITE 890421 Bänkskiva för brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, röd | CD8CPV 890421RedSjälvstängande16 476 kr
JUSTRITE 890423 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, grå | CD8CPY 890423GråSjälvstängande11 573 kr
JUSTRITE 890425 Bänkskiva för brandfarligt säkerhetsskåp, 4 gallon, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, vit | CD8CPZ 890425WhiteSjälvstängande16 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 890401 Brandfarligt säkerhetsskåp, bänkskiva, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon, röd
13 450 kr /enhet